Apparecchi di illuminazione e di emergenza
SCONTI DA NON CREDERE!
nei mesi di Giugno e Luglio
Promo valida solo per acquisti online

Illuminazione d'Emergenza Schneider in Promozione
L’illuminazione d’emergenza Schneider Electric offre una soluzione affidabile e efficiente per garantire la sicurezza degli ambienti durante situazioni critiche.
Caratterizzata da una vasta gamma di prodotti, questa linea comprende lampade e sistemi di segnalazione progettati per fornire un’illuminazione chiara e visibile anche nelle condizioni più estreme. Grazie alla tecnologia avanzata e alla facilità d’installazione, le lampade di emergenza Schneider assicurano una guida sicura durante l’evacuazione, mentre i dispositivi di segnalazione permettono una comunicazione chiara e immediata delle vie di fuga.
Con un design elegante e una robusta costruzione, l’illuminazione d’emergenza Schneider Electric rappresenta una scelta ideale per garantire la sicurezza e il benessere degli occupanti degli edifici in caso di emergenza.
Lampada LED Exiway Light

Exiway Light semplifica la selezione del modello più adatto alle esigenze varie. Un singolo codice offre molteplici autonomie e funzionamenti, adattabili a diverse applicazioni. L’integrazione della funzione di segnalazione con quella di illuminazione assicura uniformità estetica grazie a un kit di installazione semplice. Il design, compatto ed uniforme, può essere personalizzato con particolari dedicati, garantendo flessibilità e adattabilità.

Lampada LED Exiway Light in promozione
Kit segnalazione Exiway

Il Vetrosignal di Schneider Electric è una serie di pittogrammi progettati per complementare la linea Exiway Light, essenziali per l’illuminazione di emergenza. Questo set comprende tre pittogrammi modulari e un diffusore per una distribuzione ottimale della luce. I pittogrammi, che indicano le direzioni sinistra, destra e giù, sono visibili fino a 20 metri di distanza. Facili da installare direttamente su Exiway Light, hanno dimensioni di 226 mm x 69.2 mm x 3 mm e un peso di 31 g, presentando un colore trasparente bianco in PVC con accenti in verde Pantone 347C.

Kit segnalazione Exiway in promozione
Exiway Easysign

Exiway Easysign si distingue per la sua forma essenziale e le dimensioni compatte, integrandosi armoniosamente in qualsiasi contesto. Grazie al sistema di cablaggio frontale e alla morsettiera estraibile, il collegamento diventa semplice e rapido. Le varie opzioni di installazione, tra cui parete, bandiera, soffitto e sospensione, sono accompagnate da accessori pratici, garantendo una soluzione versatile ed economica. La staffa bandiera è inclusa nella confezione, ampliando le possibilità di installazione e aggiungendo ulteriore flessibilità al sistema.

Exiway Easysign in promozione
Staffa a soffitto per Exiway Easysign


Staffa a soffitto per Exiway Easysign
Lampada Rilux T5 LED

Rilux T5 LED si distingue come la scelta ideale per grandi superfici, dove la semplicità e la praticità sono fondamentali. Grazie alla tecnologia a LED, offre un’illuminazione d’emergenza fino a 4 ore, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Il suo design classico lo rende perfetto per ambienti industriali, con 5 varianti disponibili, tutte dotate di tecnologia LED. Con una luminosità di 300 lm o 800 lm e una curva fotometrica ottimizzata, rispetta i requisiti normativi anche a elevate altezze, assicurando un’autonomia di 4 ore.

Lampada LED Exiway Trend

Le lampade di emergenza Exiway si contraddistinguono per la loro facilità di installazione, affidabilità nel tempo e efficienza energetica, assicurando un ambiente sicuro. Questo modello offre la flessibilità di scegliere tra le modalità Sola Emergenza (SE) e Sempre Accesso (SA) tramite un jumper, con la possibilità di estendere l’autonomia da 1 a 1,5, 2 o 3 ore, per adattarsi a diverse necessità. Ideali per ambienti terziari e industriali, garantiscono prestazioni ottimali in situazioni di emergenza, garantendo un’illuminazione affidabile e duratura.

Lampada LED Exiway Trend in promozione
4 PITTOGRAMI DX SX AL BS EXIWAY TREND

I pittogrammi di direzione Destra, Sinistra, Basso e Alto fanno parte dell’Exiway Trend, visibili fino a 20 metri, e sono progettati per segnalare chiaramente le direzioni di evacuazione in caso di emergenza. Compatibili con l’illuminazione Exiway, questi accessori offrono un sistema affidabile per orientarsi durante situazioni critiche, essenziali per garantire una guida corretta durante l’evacuazione. Facili da installare e altamente visibili, svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza degli ambienti.

4 pittogrami dx sx al bs exiway trend in promozione
Smartbeam

Exiway Smartbeam offre un’illuminazione di emergenza discreta, visibile solo durante situazioni critiche. Le lenti sono progettate per modulare la diffusione della luce in modo chiaro, distinguendo le aree antipanico dalle vie di fuga. I nuovi modelli ad alto flusso luminoso, fino a 550 lm, permettono una copertura più ampia con meno dispositivi, garantendo un’illuminazione efficiente e mirata per la sicurezza degli ambienti.

Chi è Sonepar
LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico
miliardi
di euro
LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico
miliardi
di euro
... un partner essenziale per te
Cosa stai aspettando?
Unisciti a noi
il gruppo dove il Cliente è al centro per migliorare la tua esperienza d’acquisto